Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johto-/hylsyiitin MCP 2.8

Lattaliitin, hylsy, MCP 2.8
JOHTOLIITIN LATTA MCP 1,5X2,5MM1,5X2,5MM

Tuotenro 0558198003

EAN 4046778096858

-
Johto-/hylsyiitin MCP 2.8

Tuotenro 0558198003

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Malli

Tiivistämätön/eristämätön

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

1,5-2,5 mm²

Liittimen nimelliskoko

2,8 x 0,8 mm

Lukituskielekkeiden, vääntöpintojen määrä

2 KPL

Materiaali

Kupari-nikkeli-pii

Pinta/pinnoite

Tinattu

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Johtoliittimien irroitustyökalu liittimille kahdella symmetrisesti sijoitetulla lukituskielekkeellä

JOHTOLIITTIMEN IRROITUSTYÖKALU MCP 2,8MM

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot