Johto-/ hylsyliitin, Junior Power Timer (JPT) 2,8, naaras
Lattaliitin, hylsy, Junior Power Timer (JPT) 2,8
JOHTOLIITIN JUNIOR 2.8MM 1.5-2.5MM.
Tuotenro 055819085
EAN 4047376599154
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Malli | Pinnat suljettu/ tiivistetty/eristetty |
Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. | 1,5-2,5 mm² |
Eristeen halkaisija vähint./enint. | 2,0-3,0 mm |
Liittimen nimelliskoko | 2,8 x 0,8 mm |
Tiivisteen halkaisija | 3,40 mm |
Lukituskielekkeiden, vääntöpintojen määrä | 2 KPL |
Materiaali | Pronssi |
Pinta/pinnoite | Tinattu |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!