Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johto-/ hylsyliitin, Junior Power Timer (JPT) 2,8, naaras

Lattaliitin, hylsy, Junior Power Timer (JPT) 2,8
JOHTOLIITIN JUNIOR POWER TIMER NAA 2.8MM

Tuotenro 055819015

EAN 4046778118987

-
Johto-/ hylsyliitin, Junior Power Timer (JPT) 2,8, naaras

Tuotenro 055819015

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Malli

Pinnat suljettu/ tiivistetty/eristetty

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

0,5-1 mm²

Eristeen halkaisija vähint./enint.

1,4-2,7 mm

Liittimen nimelliskoko

2,8 x 0,8 mm

Tiivisteen halkaisija

3,40 mm

Lukituskielekkeiden, vääntöpintojen määrä

2 KPL

Materiaali

Pronssi

Pinta/pinnoite

Tinattu

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle

LIITINRASIA VESITIIV TIIVISTE ORAN 3,4MM

x 100 kpl
Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle

LIITINRASIA VESITIIV TIIVISTE RUSK 3,4MM

x 100 kpl
Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle

LIITINRASIA VESITIIV TIIVISTE VALK 3,4MM

x 100 kpl
Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle

LIITINRASIA VESITIIV TIIVISTE ORAN 3,4MM

x 100 kpl
Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle

LIITINRASIA VESITIIV TIIVISTE KELT 3,4MM

x 100 kpl
Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle

LIITINRASIA VESITIIV TIIVISTE PUN 3,4MM

x 100 kpl
Johtoliittimien irroitustyökalu liittimille kahdella symmetrisesti sijoitetulla lukituskielekkeellä

JOHTOLIITTIMEN IRROITUSTYÖKALU 2,8

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot