Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johtokiinnike

JOHTOKIINNIKE PP V.HARM 8-28MM KAAPELIL.

Tuotenro 0971100828

EAN 4011231898881

-
Johtokiinnike

Tuotenro 0971100828

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Poraa, kiinnitä, valmis
  • Soveltuu kiinnityksiin betoniin, kalkkihiekkatiileen, kevytbetoniin, klinkkeriin ja luonnonkiveen.

  • Korkea vetolujuus (enintään 40 kilogrammaan)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Yksittäisten johtojen, johtonippujen ja joustavien muoviputkien asentamiseen. Pinta-asennettavat ja upotettavat kaapelikanavat muuratuila pinnoilla.

Kiinnitysalue vähint./enint.

8-28 mm

Porareiän halkaisija

6 mm

Enimmäiskuorma

40 kg

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-20 – 85 °C

Materiaali

PP - polypropeeni

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Väri

Vaaleanharmaa RAL 7035

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot