Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johtokoukku, pidike usealle johdolle/kaapelille KSH 660

Pidike usealle johdolle/kaapelille KSH 660
JOHTOKOUKKU KSH 660 40X3X1,5MM2

Tuotenro 0864660005

EAN 4038898512820

-
Johtokoukku, pidike usealle johdolle/kaapelille KSH 660

Tuotenro 0864660005

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kaksipuolinen
  • Nopea ja taloudellinen kiinnitys

  • Yksinkertainen kaapelien asennus seiniin, sisäkattoihin ja välikattoihin

  • Helppo asentaa uudelleen nopean ja helpon automaattisen lukitusmekanismin ansiosta

  • Erittäin ohut muotoilu vähentää tilantarvetta

  • Lämmönkestävyys: -30 °C...+80 °C

  • Ei sisällä halogeenejä tai silikonia

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotesteillä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Betonipinnalle (tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) standardin DIN EN 206 mukaisesti

Materiaali, kiinnike

PA

Väri

Vaaleanharmaa

Materiaali, naula

Teräs, erikoiskarkaistu

Pinnoite, naula

Sinkitty

Johdon / kaapelin tyyppi

NYM 3 x 1,5 mm²

Johdinten määrä

40

Malli

Tupla-, kaksois-

Pituus x leveys x korkeus (LxBxH)

218 x 19 x 58 mm

Soveltuu laitetyypille

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (naulaohjaimen kanssa yksittäisille kiinnikkeille), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Varren pituus

47 mm

Silikoni - vapaa

Kyllä

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-30 – 80 °C

Varren halkaisija

3,7 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot