Johtoliitin, rengas Polyamidieriste
Johtoliitin, eristetty, rengas
ERISTETTY JOHTOLIITIN RENGAS M8 PUNAINEN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pidempi eristeholkki
Liittimissä on yhtenäinen vahvempi eriste, joten niiden käsittely on vaivatonta.
Helppo asettaa
Johtimen voi helposti, nopeasti ja turvallisesti työntää paikalleen
Laadukasta polyamidia
Sopii tilanteisiin, joissa kuormat ja lämpötilat vaihtelevat
UL-sertifioitu (0,5-6,0 mm²)
Asentajan on tarkistettava kytketty kaapeli (vetämällä sitä ulospäin tarvittaessa).
Renkaan muoto standardin DIN 46237 mukainen
Tiedot(X)
Hienoille ja erittäin hienoille monisäikeisille kuparijohtimille
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija vähint./enint. | 0,5-1,5 mm² |
Väri | Punainen |
Liittimen/laipan aukko | M8 |
Liittimen nimelliskoko | 8 x 0,8 mm |
Pituus | 27,4 mm |
Nimellisjännite enint. | 600 V/AC/DC |
Materiaali | Kupari |
Pinnoite | Tinattu |
Eristemateriaali | Nailon |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |