Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johtoliitin hauenleukapari

Hauenleuka
JOHTOLIITIN HAUENLEUKA

Tuotenro 0558698

EAN 4053479881638

-
Johtoliitin hauenleukapari

Tuotenro 0558698
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
Paketissa kaksi hauenleukaliitintä (punainen ja musta).

Hauenleuka johtoliittimet mittajohtojen liittämiseen. Nopea ja helppo tapa saada mittajohdot kiinni tehokkaasti ja turvallisesti ilman turhia kommervenkkejä.



  • Johtoliitin hauenleuka

  • Paketissa 2 kpl, musta ja punainen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Musta, Punainen

Pituus (kokonaispituus)

52 mm

Liitinholkin halkaisija

4 mm

Materiaali

Teräs/muovi

Kiinnitysalue enint.

8 mm

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

2 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot