Johtoliitin latta uros WIP
Lattaliitin, eristetty, WIP
JOHTOLIITIN LATTA UROS 6,3 SIN WIP 4 KPL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija vähint./enint. | 1,04-2,63 mm² |
Väri | Sininen |
Tapin/piikin pituus | 11,5 mm |
Pituus | 22,5 mm |
Nimellisjännite enint. | 600 V/AC/DC |
Materiaali | Nailon (polyamidi) |
Pinnoite | Tinattu |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |