Johtoliitin pistoke 1,65 mm 0,5–1 mm2 uros
Pyöreä pistokeliitin, RSA 2 1,65
JOHTOLIITIN PISTOKE 1,65MM 0,5-1MM2 UROS
Tuotenro 05589907
EAN 4011231470650
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Malli | Tiivistämätön/eristämätön |
Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. | 0,5-1 mm² |
Tapin halkaisija | 1,65 mm |
Lukituskielekkeiden, vääntöpintojen määrä | 3 KPL |
Materiaali | Pronssi |
Pinta/pinnoite | Tinattu |
Johtimen poikkileikkaus vähint. | 0,5 mm² |
Johtimen poikkileikkaus enint. | 1 mm² |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!