Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johtoliitin pistoke uros WIP

Johtoliitin pistoke uros WIP
JOHTOLIITIN PISTOKE UROS PUN WIP 4 KPL

Tuotenro 2499558461

EAN 4056807020068

-
Johtoliitin pistoke uros WIP

Tuotenro 2499558461

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Würth IP-pakkaus on kätevä vaihtoehto, kun tarvitset pienen määrän tuotteita. Saatavana myös Würth-tuotteiden jälleenmyyjiltä.

Würth WIP-pusseissa on saatavana valikoima laatutuotteita, joiden normaali pakkaus saattaa olla liian suuri.
Tarkemmat tuotetiedot löydät toimitussisällöstä. Tuotteita klikkaamalla löytyvät myös asennusohjeet ja tekniset tiedot.



Katso tarkemmat tuotetiedot eShopista, WIP-päätuotteen alta.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

0,5-1,65 mm²

Väri

Punainen

Liittimen/laipan aukko

M4

Tapin/piikin pituus

11,5 mm

Pituus (kokonaispituus)

21,5 mm

Nimellisjännite enint.

600 V/AC/DC

Materiaali

Nailon (polyamidi)

Pinta/pinnoite

Tinattu

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Johtoliitin pistoke uros WIP sisältää:
4 x
Eristetty johtoliitin pisto uros, Polyamidi eriste

ERISTETTY JOHTOLIITIN PISTOKE 4MM PUN.UR

Kuvaus: Osittain eristetty, messinkinen johtoliitin pistoke (uros).
Määrä: 4 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot