Johtoliitin pyöröhylsy WIP
Johtoliitin pyöröhylsy WIP, B2C
JOHTOLIITIN PYÖRÖHYLSY PUN WIP 4 KPL
Tuotenro 2499558471
EAN 4056807020075
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Würth WIP-pusseissa on saatavana valikoima laatutuotteita, joiden normaali pakkaus saattaa olla liian suuri.
Tarkemmat tuotetiedot löydät toimitussisällöstä. Tuotteita klikkaamalla löytyvät myös asennusohjeet ja tekniset tiedot.
Katso tarkemmat tuotetiedot eShopista, WIP-päätuotteen alta.
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. | 1,04-2,63 mm² |
Väri | Punainen |
Liittimen/laipan aukko | M5 |
Pituus (kokonaispituus) | 24 mm |
Nimellisjännite enint. | 600 V/AC/DC |
Materiaali | Nailon (polyamidi) |
Pinta/pinnoite | Tinattu |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
ERIST. JOHTOLIITIN PYÖRÖH. 4MM PUN.NAAR