Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johtoliitinsarja, VAG 450 kappaletta salkussa 4.4.1

Johtoliitinsarja, VAG salkussa
CABLE CONNECTOR VAG ASSORTMENT

Tuotenro 5964055805

EAN 4046777768800

-
Johtoliitinsarja, VAG 450 kappaletta salkussa 4.4.1

Tuotenro 5964055805
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
Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mitat, system

4.4.1

Johtoliitinsarja, VAG 450 kappaletta salkussa 4.4.1 sisältää:
25 x
Liitinpinni, naaras, Micro Quadlok System (MQS) 0,63 eristämätön

JOHTOLIITIN MICRO 0,63MM 0.5-0.75MM.

Kuvaus:
0,5-0,75 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Liitinpinni Micro Quadlok System (MQS) 0,63 eristämätön

JOHTOLIITIN MICRO PIN 0.63MM 0.5-0.75MM.

Kuvaus:
0,5-0,75 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Liitinpinni Micro Quadlok System (MQS) 0,63 eristämätön

JOHTOLIITIN MICRO PIN 0.63MM 0.5-0.75MM.

Kuvaus:
0,5-0,75 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Lattaliitin, Junior Power Timer (JPT) 2.8

JOHTOLIITIN JUNIOR 2.8MM 0.5-1MM.

Kuvaus:
0,5-1 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Johto-/ hylsyliitin, Junior Power Timer (JPT) 2,8, naaras

JOHTOLIITIN JUNIOR 2.8MM 1.5-2.5MM.

Kuvaus:
1,5-2,5 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Lattaliitin, Junior Power Timer (JPT) 2.8

FLPLG-(SN)-(2,8X0,8)-BO3,40-(1,5-2,5SMM)

Kuvaus:
1,5-2,5 mm²
Määrä: 25 x
Johtoliitin, Micro Timer I, 1,6
25 x
Johtoliitin, Micro Timer I, 1,6

FLPLGCNTCT-(SN)-(1,6X0,6)-(0,2-0,5)

Kuvaus:
0,2-0,5 mm²
Määrä: 25 x
Johtoliitin, Micro Timer I, 1,6
25 x
Johtoliitin, Micro Timer I, 1,6

FLPLGCNTCT-(SN)-(1,6X0,6)-(0,5-1,0)

Kuvaus:
0,5-1 mm²
Määrä: 25 x
Johto-/hylsyiitin MCP 2.8
25 x
Johto-/hylsyiitin MCP 2.8

FLPLGCNTCT-(SN)-MCP2,8-(0,5-1,0SMM)

Kuvaus:
0,5-1 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Johto-/hylsyiitin MCP 2.8

JOHTOLIITIN LATTA MCP 1,5X2,5MM1,5X2,5MM

Kuvaus:
1,5-2,5 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Johto-/hylsyiitin MCP 2.8

JOHTOLIITIN MCP 2.8 0,5 - 1,0MM2

Kuvaus:
0,5-1 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Johto-/hylsyiitin MCP 2.8

JOHTOLIITIN LATTA 1,5X2,5MM

Kuvaus:
1,5-2,5 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Johto-/ hylsyliitin, Junior Power Timer (JPT) 2,8, naaras

JOHTOLIITIN JUN.POW. T2.8MM 0,5-1MM2 NAA

Kuvaus:
0,5-1 mm²
Määrä: 25 x
1 x
Lokerikko/kennosto, muovia, 4.4.1, System

KENNOSTO 3-LOKEROA, ORSY

Kuvaus:
Lokeroiden määrä: 3 KPL; Lokeron leveys x syvyys x korkeus: 315 x 62 x 52 mm
Muunneltava lokerikko/kennosto järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Voidaan käyttää yhdessä muiden lajittelujärjestelmien kanssa.
Määrä: 1 x
15 x
Välijakaja Muoviseen kennostoon/lokerikkoon

JAKAJA KENNOSTOON 5581003010

Kuvaus: Muovisten järjestelmälokerikkojen/-kennostojen yksilölliseen jaotteluun. Järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista
Määrä: 15 x
1 x
Salkku 4.4.1, System

SALKKU 4.4.1, ORSY

Kuvaus:
370 x 278 x 85 mm
Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
25 x
Johto-/ hylsyliitin, Junior Power Timer (JPT) 2,8, naaras

JOHTOLIITIN JUNIOR POWER TIMER NAA 2.8MM

Kuvaus:
0,5-1 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Lattaliitin, Junior Power Timer (JPT) 2.8

JOHTOLIITIN JUNIOR 2.8MM 0.5-1MM.

Kuvaus:
0,5-1 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Johto-/hylsyliitin, Micro Timer (MT II+III) 1,6, naaras

JOHTOLIITIN MICRO TIMER 1.6MM NAA 2,60MM

Kuvaus:
0,5-1 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Lattaliitin, Micro Timer (MT II+III) 1,6

JOHTOLIITIN MICRO 0.63MM 0.5-0.75MM.

Kuvaus:
0,5-1 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Liitinpinni, naaras, Micro Quadlok System (MQS) 0,63 eristämätön

JOHTOLIITIN MICRO 0.63MM 0.5-0.75MM.

Kuvaus:
0,5-0,75 mm²
Määrä: 25 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot