Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johtoliitinsarja, hyötyajoneuvot 375 osaa salkussa 4.4.1

Johtoliittimet, hyötyajoneuvot, 375 osaa salkussa
SYSTEMKOFFER

Tuotenro 5964055806
EAN 4046777768831
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
Mitat, system

4.4.1

Johtoliitinsarja, hyötyajoneuvot 375 osaa salkussa 4.4.1 sisältää:
Jatkoliitin, kutistettava, UL-hyväksytty
25 x
Jatkoliitin, kutistettava, UL-hyväksytty

BUTTCON-SLDR-HSHRTUBE-RED-2,7MM

Kuvaus:
2.7 mm
Dust-proof and damp-proof connections
Määrä: 25 x
Jatkoliitin, kutistettava, UL-hyväksytty
25 x
Jatkoliitin, kutistettava, UL-hyväksytty

BUTTCON-SLDR-HSHRTUBE-BLUE-4,5MM

Kuvaus:
4.5 mm
Dust-proof and damp-proof connections
Määrä: 25 x
Jatkoliitin, kutistettava, UL-hyväksytty
25 x
Jatkoliitin, kutistettava, UL-hyväksytty

BUTTCON-SLDR-HSHRTUBE-YELLOW-6,0MM

Kuvaus:
6.0 mm
Dust-proof and damp-proof connections
Määrä: 25 x
Johto-/ hylsyliitin, Junior Power Timer (JPT) 2,8, naaras
25 x
Johto-/ hylsyliitin, Junior Power Timer (JPT) 2,8, naaras

AMP JUNIOR POWER TIMER 2.8MM NAARAS KUL.

Kuvaus:
0,5-1 mm²
Määrä: 25 x
Pyöreä pistokeliitin, 4,0 Eristämätön
25 x
Pyöreä pistokeliitin, 4,0 Eristämätön

RDSKT-(SN)-D4,0-(0,5-1,5SMM)

Kuvaus:
0,5-1,5 mm²
Määrä: 25 x
Lattaliitin 2,8; epäsymmetriset lukitustapit
25 x
Lattaliitin 2,8; epäsymmetriset lukitustapit

FLPLG-(SN)-(2,8X0,8)-BO3,40-(0,5-1,0SMM)

Kuvaus:
0,5-1 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Johtoliitin pistoke 1,65 mm 0,5–1 mm2 uros

JOHTOLIITIN PISTOKE 1,65MM 0,5-1MM2 UROS

Kuvaus:
0,5-1 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Pyöreä pistokeliitin, RSA 2, 1,65

JOHTOLIITIN PISTOKE 1,65MM 0,5-1MM2 NAAR

Kuvaus:
0,5-1 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Kaksoisjohto-/hylsyliitin, jousi, DFK 2; 4,8/6,3, naaras

JOHTOLIITIN LAT.4,8/6,3X0,8 0,5-1MM2 NAA

Kuvaus:
0,5-1 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Kaksoisjohto-/hylsyliitin, jousi, DFK 2; 4,8/6,3, naaras

JOHTOLIITIN LAT.4,8/6,3X0,8 1,5-2,5 NAAR

Kuvaus:
1,5-2,5 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Johto-/ hylsyliitin, Junior Power Timer (JPT) 2,8, naaras

JOHTOLIITIN JUN.POW.T2.8MM 1,5-2,5MM2 NA

Kuvaus:
1,5-2,5 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Lattaliitin Eristämätön

ERISTÄMÄTÖN JOHTOLIITIN LAT.6,3X0,8 UROS

Kuvaus:
6,3 x 0,8 mm; Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.: 1,5-2,5 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Johtoliitin, lattahylsy Eristämätön

ERISTÄMÄTÖN JOHTOLIITIN LAT.2,8X0,5 NAAR

Kuvaus:
0,5-1,0 mm²; 2,8 x 0,5 mm
Määrä: 25 x
25 x
Lattaliitin Eristämätön

ERISTÄMÄTÖN JOHTOLIITIN LAT.6,3X0,8 UROS

Kuvaus:
6,3 x 0,8 mm; Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.: 0,5-1,0 mm²
Määrä: 25 x
25 x
Johtoliitin, lattahylsy Eristämätön

ERISTÄMÄTÖN JOHTOLIITIN LAT.6,3X0,8 NAAR

Kuvaus:
4,0-6,0 mm²; 6,3 x 0,8 mm
Määrä: 25 x
1 x
Lokerikko/kennosto, muovia, 4.4.1, System

KENNOSTO 16-LOKEROA, ORSY

Kuvaus:
Lokeroiden määrä: 16 KPL; Lokeron leveys x syvyys x korkeus: 52 x 78 x 52 mm
Muunneltava lokerikko/kennosto järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Voidaan käyttää yhdessä muiden lajittelujärjestelmien kanssa.
Määrä: 1 x
1 x
Salkku 4.4.1, System

SALKKU 4.4.1, ORSY

Kuvaus:
370 x 278 x 85 mm
Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot