Johtoliittimien irrotustyökalu
Irrotustyökalu liittimille symmetr. lukituskielek.
JOHTOLIITTIMEN IRROITUSTYÖKALU 1559 9,5
Tuotenro
055899990
EAN 4024835155311
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.

Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Liittimille, joissa kaksi symmetrisesti sijoitettua lukituskielekettä
- OEM-laatu
- Valmistettu Saksassa
Huomautus
Alkuperäiset Zebra-irrotustyökalut on kehitetty yhteistyössä liitinvalmistajien kanssa ja valmistettu korkeimpia laatustandardeja noudattaen. Tämä pienentää koteloiden ja liitinten vahingoittumisen sekä niihin liittyvien kalliiden tuotantoseisokkien riskiä.
Toimitusmyynti
![]() | |
Liittimen/kontaktin koko | 9,5 mm |
Liitäntä: Liittimen/kontaktin malli | Lattaliittimet, joissa kaksi lukituskielekettä |
Tuotteen paino (40) | 27 g |