Johtosarja LED-valoihin
Johtosarja LED valoille
JOHTOSARJA 1 LED VALOILLE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nykyaikaista puolijohdeteknologiaa hyödyntävät lisävalojen Deutsch kytkentäsarjat säästävät aikaa ja kustannuksia sekä takaavat luotettavat kosteuden kestävät liitokset kaikenlaisille lisävaloyhdistelmille.
- CAN -yhteensopiva
- Korroosiosuojattu
- Täysin elektroninen rakenne, korvaa sulakkeen sekä releen
- Sisäänrakennettu vikavirtasuoja
- Toimii myös ajoneuvoissa joissa virtaa syötetään pulsseina ajovaloille
9501 006 850 nr 5
- Plug&Drive kytkentäsarja yhdelle lisävalolle
- Deutsch DTP -liitin
- 12V:300W, 24V:600W
9501 006 851 nr 8
- Yleismallinen kytkentäsarja kahdelle lisävalolle, joissa lyhyet virtajohdot ilman pistokkeita
- 1,35m pitkien johtojen päissä kutisteliittimet nopeuttamaan asennusta
- 12V: 2x100W, 24V: 2x200W
9501 006 852 nr 2
- Plug&Drive kytkentäsarja kahdelle lisävalolle
- 2 x Deutsch DT -liittimiä
- 12V: 2 x 100W, 24V: 2 x 200W
9501 006 853 nr 7
- Yleismallinen kytkentäsarja yhdelle lisävalotangolle, jossa lyhyt virtajohto ilman pistoketta
- 1,35m pitkien johtojen päissä kutisteliittimet nopeuttamaan asennusta
- 12V: 200W, 24V: 400W
9501 006 854 nr 3
- Yleismallinen kytkentäsarja kolmelle lisävalolle, joissa lyhyet virtajohdot ilman pistokkeita
- 1,35m pitkien johtojen päissä kutisteliittimet nopeuttamaan asennusta
- 12V: 3 x 250W, 24V: 3 x 500W
9501 006 855 nr 6
- Plug&Drive kytkentäsarja kahdelle lisävalolle
- 2 x Deutsch DTP -liittimiä
- 12V: 2 x 150W, 24V: 2 x 300W
9501 006 856 nr 4
- Plug&Drive kytkentäsarja yhdelle lisävalolle jossa parkkitoiminto
- Deutsch 3-nap. DT -liitin
- 12V:200W, 24V:400W
9501 006 857 nr 1
- Plug&Drive kytkentäsarja yhdelle lisävalolle
- Deutsch 2-nap. DT -liitin
- 12V: 200W, 24V: 400W
9501 010 769 nr 11
- Plug&Drive kytkentäsarja yhdelle lisävalolle
- Deutsch 1 x 4-nap. DTP -liitin
- 12V:350W, 24V:700W
9501 011 059 nr 12
- Plug&Drive kytkentäsarja kahdelle lisävalolle
- Deutsch 2 x 4-nap. DTP -liitin
- 12V: 2 x 145W, 24V: 2 x 300W
9501 016 742
- HD DTP -johtosarja yhdelle valolle
- 320W max. DTP-pistoke
- Täydellinen johtosarja akulta valoille
9501 016 746
- LED johtosarja Super Captain 800 Valoon
- Sisältää 12V 60A sekä 24V 40A releen, 50A ja 30A sulakkeet
Tiedot(X)
Tuotteen paino | 200 g |