Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs

ISO 8752, pinnoittamaton teräs
JOUSISOKKA ISO 8752 10X40

Tuotenro 047510 40

EAN 4011231402958

-
Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs

Tuotenro 047510 40

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Käytetään osien kiinnittämiseen urallisten lieriösokkien tapaan

  • Voidaan käyttää ruuvien holkkeina käyttökohteissa, jotka altistuvat merkittävälle leikkausvoimalle

  • Pulttien ja ruuvien rasitus on vähäisempi, jolloin voidaan käyttää pienempiä kokoja

  • 0,2–0,5 mm:n ylikoko nimellishalkaisijaan verrattuna takaa varman ja istuvan asennuksen

  • Osa on helppo työntää reikään suipon pään ansiosta

  • Sokat voidaan poistaa uudelleen niin, ettei vaurioita synny
Huomautus

Reiän halkaisija on sama kuin nimellishalkaisija (toleranssi 12 H).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

10 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

40 mm

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Malli

Raskaaseen käyttöön

Standardit

ISO 8752

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot