Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs

ISO 8752, pinnoittamaton teräs
JOUSISOKKA ISO 8752 5X30

Tuotenro 04755 30

EAN 4011231405829

-
Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs

Tuotenro 04755 30

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Käytetään osien kiinnittämiseen urallisten lieriösokkien tapaan

  • Voidaan käyttää ruuvien holkkeina käyttökohteissa, jotka altistuvat merkittävälle leikkausvoimalle

  • Pulttien ja ruuvien rasitus on vähäisempi, jolloin voidaan käyttää pienempiä kokoja

  • 0,2–0,5 mm:n ylikoko nimellishalkaisijaan verrattuna takaa varman ja istuvan asennuksen

  • Osa on helppo työntää reikään suipon pään ansiosta

  • Sokat voidaan poistaa uudelleen niin, ettei vaurioita synny
Huomautus

Reiän halkaisija on sama kuin nimellishalkaisija (toleranssi 12 H).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

30 mm

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Malli

Raskaaseen käyttöön

Standardit

ISO 8752

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot