Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs
ISO 8752, pinnoittamaton teräs
JOUSISOKKA ISO 8752 5X60
Tuotenro 04755 60
EAN 4011231406123
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Käytetään osien kiinnittämiseen urallisten lieriösokkien tapaan
- Voidaan käyttää ruuvien holkkeina käyttökohteissa, jotka altistuvat merkittävälle leikkausvoimalle
- Pulttien ja ruuvien rasitus on vähäisempi, jolloin voidaan käyttää pienempiä kokoja
- 0,2–0,5 mm:n ylikoko nimellishalkaisijaan verrattuna takaa varman ja istuvan asennuksen
- Osa on helppo työntää reikään suipon pään ansiosta
- Sokat voidaan poistaa uudelleen niin, ettei vaurioita synny
Reiän halkaisija on sama kuin nimellishalkaisija (toleranssi 12 H).
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 60 mm |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | Raskaaseen käyttöön |
Standardit | ISO 8752 |