Jousialuslevy DIN 7980, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton, lieriökantaisille ruuville
DIN 7980, haponkestävä teräs A4
JOUSIALUSLEVY DIN7980 A4 M6
Tuotenro 04459061
EAN 4038898234593
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sopii erityisen hyvin käytettäväksi upotettaville ruuveille
- Yhdessä kuusiokolo- ja lieriökantaisten ruuvien kanssa, joissa on matala kanta (DIN 84, 85, 912)
- Pienempi ulkohalkaisija verrattuna DIN 127:ään
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M6 |
Sisähalkaisija (d1) | 6,1 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 9,9 mm |
Korkeus (h1) | 3,78 mm |
Paksuus (s1) | 1,6 mm |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Standardit | DIN 7980 |