Jousialuslevy DIN 7980, pinnoittamaton teräs, lieriökantaruuveille
DIN 7980, pinnoittamaton teräs
JOUSIALUSLEVY DIN 7980 M30
Tuotenro 0443030
EAN 4045727578506
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sopii erityisen hyvin käytettäväksi upotettaville ruuveille
- Yhdessä kuusiokoloruuvien kanssa, joissa on pieni lieriökanta (DIN 84, 85, 912)
- Pienempi ulkohalkaisija verrattuna DIN 127:ään
Soveltuu ainoastaan ruuveille, joiden lujuusluokka ≤ 5.8
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M30 |
Sisähalkaisija (d1) | 30,5 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 44,1 mm |
Korkeus (h1) | 14,2 mm |
Paksuus (s1) | 6 mm |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Standardit | DIN 7980 |