Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jousialuslevy, B-malli DIN 127, mekaanisesti sinkitty teräs (MZN)

DIN 127, teräs, mekaanisesti sinkitty, malli B
JOUSIALUSLEVY DIN 127 ZN M6-1/4.

Tuotenro 04416
EAN 4053479883953

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

Soveltuu ainoastaan ruuveille, joiden lujuusluokka ≤ 5.8

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Soveltuu ruuvikierteelle

M6

Sisähalkaisija (d1)

6,1 mm

Ulkohalkaisija (d2)

11,8 mm

Korkeus (h1)

3,2 mm

Paksuus (s1)

1,6 mm

Materiaali

Jousiteräs

Pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Muoto/malli

B

Standardit

DIN 127

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot