Jousialuslevy, B-malli DIN 127, mekaanisesti sinkitty teräs (MZN)
DIN 127, teräs, mekaanisesti sinkitty, malli B
JOUSIALUSLEVY DIN 127 ZN M8-5/16.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu ainoastaan ruuveille, joiden lujuusluokka ≤ 5.8
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M8 |
Sisähalkaisija (d1) | 8,1 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 14,8 mm |
Korkeus (h1) | 4 mm |
Paksuus (s1) | 2 mm |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | B |
Standardit | DIN 127 |