Jousialuslevy, kaareva, A-malli DIN 128, mekaanisesti sinkitty teräs (MZN)
DIN 128, mekaanisesti sinkitty teräs (MZN) malli A
JOUSIALUSLEVY DIN 128-A ZN M12
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu ainoastaan ruuveille, joiden lujuusluokka ≤ 5.8
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M12 |
Sisähalkaisija (d1) | 12,2 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 21,1 mm |
Korkeus (h1) | 3,65 mm |
Paksuus (s1) | 2,1 mm |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | A |
Standardit | DIN 128 |