Jousialuslevy, kaareva, malli A
DIN 128, haponkestävä teräs A4, muoto A
JOUSIALUSLEVY DIN 128-A A4 M6
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M6 |
Sisähalkaisija (d1) | 6,1 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 11,8 mm |
Korkeus (h1) | 2,2 mm |
Paksuus (s1) | 1,3 mm |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | A |
Standardit | DIN 128 |