Jousialuslevy, tuuma DIN 127, mekaanisesti sinkitty jousiteräs
DIN 127, mekaan. sinkitty teräs, B-malli, tuuma
JOUSIALUSLEVY DIN 127 ZN 3/8.
Tuotenro 044238
EAN 4011231383370
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Sisähalkaisija (d1) | 3/8 in |
Ulkohalkaisija (d2) | 17,27 mm |
Paksuus (s1) | 2,38 mm |
Korkeus (h1) | 3,58 mm |