Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jousiankkuriruuvi, tyyppi W-FK aluslevyllä ja messinkisellä sormimutterilla, sinkittyä terästä

Jousiankkuri W-FK
JOUSIANKKURIRUUVI 4X95

Tuotenro 0904741

EAN 4011231849838

-
Jousiankkuriruuvi, tyyppi W-FK aluslevyllä ja messinkisellä sormimutterilla, sinkittyä terästä

Tuotenro 0904741

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ei-kantaviin kiinnityksiin väliseiniin/onteloseinärakenteisiin, ontelokattorakenteisiin ja kaikenlaisiin paneelirakennusmateriaaleihin
  • Jousiankkuri aukeaa automaattisesti kaikissa asennoissa

  • Jousiankkuri on suunniteltu siten, ettei sitä tarvitse asentaa yhtä syvälle reikään kuin kippiankkuria

  • Pidempi ja säädettävä tehollinen pituus

  • Täysin esiasennettu

  • Väkäset estävät kiertymisen, ankkuri ei liiku asennuksen aikana

  • Kuormitus jakautuu suurelle pinnalle, mikä takaa hyvän pitovoiman
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ankkuri verho- ja hyllykiskojen, kytkimien ja kevyiden kiinnikeiden kiinnittämiseen

Ankkurin/tulpan halkaisija

4 mm

Ankkurin/tulpan pituus (l)

90 mm

Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d Bau)

5 mm

Ontelon syvyys (h) vähint.

40 mm

Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)

14 mm

Kiinnityspaksuus enint. (d a)

69 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Malli

Aluslevyllä ja rihlatulla MS mutterilla/sormimutterilla

Ankkurin murtokuormitus/vetolujuus (F failure)

2 kN

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Suorituskykytiedot
Ankkurin halkaisija (mm) M3 M4
ankkurin murtoarvot Pinnan kantavia ominaisuuksia ei oteta huomioon Fbreak (kN) 1,01) 2,01)
Tyyppi W-FKH 0.1
koukku taipuu ylös
Tyyppi W-FKH 0.3
koukku taipuu ylös
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi

PORA MFD-S MULTI-PURPOSE 12X150/90MM

Poraa käytännössä minkä tahansa materiaalin läpi
x 1 kpl
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi

PORA MFD-S MULTI-PURPOSE 14X220/150MM

Poraa käytännössä minkä tahansa materiaalin läpi
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot