Jousiankkuriruuvi, tyyppi W-FKH aluslevyllä, mutterilla ja koukulla, sinkittyä terästä
Jousiankkuri W-FKH
JOUSIANKKURIKOUKKU 4X100
Tuotenro 0904742
EAN 4011231849852
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suurempi tehollinen pituus ja säädettävä
- Jousiankkuri aukeaa automaattisesti kaikissa asennoissa
- Jousiankkuri on suunniteltu siten, ettei sitä tarvitse asentaa yhtä syvälle reikään kuin kippiankkuria
- Täysin esiasennettu
- Väkäset estävät kiertymisen, ankkuri ei liiku asennuksen aikana
- Kuormitus jakautuu suurelle pinnalle, mikä takaa hyvän pitovoiman
Tiedot(X)
Lamppujen, roikkuvien korien, kattokoristeiden, kylttien ja vastaavien kiinnitykseen.
Ankkurin/tulpan halkaisija | 4 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 95 mm |
Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d Bau) | 5 mm |
Ontelon syvyys (h) vähint. | 40 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 14 mm |
Kiinnityspaksuus enint. (d a) | 69 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Malli | Aluslevyllä, mutterilla ja koukulla |
Ankkurin murtokuormitus/vetolujuus (F failure) | 0,3 kN |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
| Suorituskykytiedot | ||||
| Ankkurin halkaisija (mm) | M3 | M4 | ||
| ankkurin murtoarvot | Pinnan kantavia ominaisuuksia ei oteta huomioon | Fbreak (kN) | 1,01) | 2,01) |
| Tyyppi W-FKH 0.1 koukku taipuu ylös | Tyyppi W-FKH 0.3 koukku taipuu ylös | |||
| 1) Kierretapin rikkoutuminen tai kallistuselementin pettäminen | ||||
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!