Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jousikiristin DIN 3021, malli A, W.TEC

DIN 3021, malli A, W.TEC
LETKUSIDE DIN 3021 TYPE A 60MM

Tuotenro 054990360

EAN 4054458016416

-
Jousikiristin DIN 3021, malli A, W.TEC

Tuotenro 054990360

-
Määrä
P-koko:
x 40 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vakiomallinen jousikiristin

Erittäin joustava


Karkaistun jousiteräksen ansiosta kiristin mukautuu joustavasti erilaisiin letkuihin ja liittimiin.



Jatkuva ja tasainen puristusvoima


Jatkuva, vuotamaton tiiviys -40...180 °C lämpötiloissa ilman letkun ja liittimen väliseen liitäntään kohdistuvia vaurioita.



Helppo, nopea ja luotettava asennus



Ei vaadi kunnossapitoa


Liitäntää ei ole tarvetta kiristää uudelleen jälkikäteen.



Suojaava pinnoite on ympäristöystävällinen


  • Noudattaa romuajoneuvodirektiiviä.

  • Kromi (VI) -vapaa sinkkihiutalepinnoite - erinomainen kemikaalien ja korroosionkestävyys, joka on verrattavissa ruostumattomaan teräkseen.


Uudelleen käytettävä


Jousivoima ei pienene käyttökertojen kasvaessa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija

60 mm

Käyttöalue vähint./enint.

58,5-64 mm

Nauhan/hihnan leveys

12 mm

Materiaalin paksuus

2,6 mm

Jousivoima vähint.

450 N

Standardit

DIN 3021

DIN

3021

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Sinkkihiutale

Väri

Musta

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Korroosionkestävyys

720 h

Muoto/malli

A

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Jousikiristinpihdit

JOUSILETKUSIDEPIHTI

Pihdit pyörivillä leuoilla ja lukitusmekanismilla
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot