Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jousikiristinpihdit

Jousikiristinpihdit
JOUSILETKUSIDEPIHTI

Tuotenro 0714577111

EAN 4038898326465

-
Jousikiristinpihdit

Tuotenro 0714577111
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
Pihdit pyörivillä leuoilla ja lukitusmekanismilla
  • Pyörivät leuat mahdollistavat pihtien monipuolisen käytön myös ahtaissa paikoissa.

  • Lukitusmekanismi pitää letkusiteen auki ilman lisävoimaa.

  • Erityiset leuat varmistavat, etteivät jännitetyt letkusiteet lipeä pois paikoiltaan.

  • Erityispitkä rakenne helpottaa kiinnikkeiden esikiristystä

  • Valmistettu erikoisteräksestä, kahvoissa PVC-muovipinnoite
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

270 mm

Kiinnikkeen halkaisija vähint./enint. (D)

18-54 mm

Kiinnikkeen leveys

12, 15

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot