Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jousikuormitteinen ankkuri Sevenhook

Pikakiinnitteinen kattoankkuri teräs A4
SEVENHOOK JOUSIKUORIMITTEINEN RIPUSTUS

Tuotenro 0905560050

EAN 7318475200010

-
Jousikuormitteinen ankkuri Sevenhook

Tuotenro 0905560050

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Jousikuormitteinen ankkuri ripustuksiin

Alakattojen, sähkövalaisimien, putkien ripustamiseen, soveltuu myös vaijeriripustusjärjestelmiin. Kiinnitys umpikivimateriaaleihin, betoni, umpitiili jne. Erinomainen kiinnike rakennustyömaiden väliaikaisten sähköjohtojen ripustamiseen kattoon. Langan vahvuus 2 mm, HST A4. Vähintään 60 mm syvä asennusreikä. Ulosveto 1,2 kN.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ankkurin/tulpan halkaisija

10 mm

Porareiän halkaisija

8 mm

Porareiän syvyys (t)

30 mm

Ankkurin/tulpan pituus (l)

50 mm

Materiaali

Haponkestävä teräs A4, 1.4401

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot