Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jousisokka, kierretty, vakiomalli ISO 8748 teräs, pinnoittamaton

ISO 8748, teräs, pinnoittamaton
SPIRAALIJOUSISOKKA ISO 8748 2,5X10

Tuotenro 0475802510

EAN 4045727143322

-
Jousisokka, kierretty, vakiomalli ISO 8748 teräs, pinnoittamaton

Tuotenro 0475802510

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

2,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

10 mm

Viisteen pituus (a1)

0,7 mm

Standardit

ISO 8748

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Malli

Raskaaseen käyttöön

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot