Jousisokka, kierretty, vakiomalli ISO 8750, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
ISO 8750, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
JOUSISOKKA ISO8750 A2 4X10
Tuotenro 026744 10
EAN 4050382651792
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 4 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 10 mm |
Viisteen pituus (a1) | 1,1 mm |
Standardit | ISO 8750 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Standardin mukainen malli |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |