Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jousisokka-/putkisokkasarja, ISO 8752 1100 kpl salkussa 4.4.1.

ISO 8752 jousiteräs, pinnoitt., 1 100 kpl, salk.
PUTKISOKKASARJA 2-6MM, 1100KPL, ORSY

Tuotenro 5964047500

EAN 4046777219791

-
Jousisokka-/putkisokkasarja, ISO 8752 1100 kpl salkussa 4.4.1.

Tuotenro 5964047500
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
Jousiteräs, pinnoittamaton

Valikoima sisältää jousi-/putkisokat halkaisijat 2 – 6 mm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

1100 KPL

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Jousisokka-/putkisokkasarja, ISO 8752 1100 kpl salkussa 4.4.1. sisältää:
100 x
Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs

JOUSISOKKA ISO 8752 2X20

Kuvaus:
2 x 20 mm
Määrä: 100 x
100 x
Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs

JOUSISOKKA ISO 8752 2X30

Kuvaus:
2 x 30 mm
Määrä: 100 x
100 x
Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs

JOUSISOKKA ISO 8752 3X20

Kuvaus:
3 x 20 mm
Määrä: 100 x
100 x
Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs

JOUSISOKKA ISO 8752 3X40

Kuvaus:
3 x 40 mm
Määrä: 100 x
100 x
Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs

JOUSISOKKA ISO 8752 4X40

Kuvaus:
4 x 40 mm
Määrä: 100 x
100 x
Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs

JOUSISOKKA ISO 8752 4X60

Kuvaus:
4 x 60 mm
Määrä: 100 x
100 x
Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs

JOUSISOKKA ISO 8752 5X30

Kuvaus:
5 x 30 mm
Määrä: 100 x
100 x
Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs

JOUSISOKKA ISO 8752 5X40

Kuvaus:
5 x 40 mm
Määrä: 100 x
75 x
Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs

JOUSISOKKA ISO 8752 5X60

Kuvaus:
5 x 60 mm
Määrä: 75 x
100 x
Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs

JOUSISOKKA ISO 8752 6X40

Kuvaus:
6 x 40 mm
Määrä: 100 x
75 x
Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs

JOUSISOKKA ISO 8752 6X50

Kuvaus:
6 x 50 mm
Määrä: 75 x
50 x
Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs

JOUSISOKKA ISO 8752 6X60

Kuvaus:
6 x 60 mm
Määrä: 50 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot