Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Joustava liitosköysi

Liitosköysi ja nykäyksenvaimennin, karabiinihaka
JOUSTAVA LIITOSKÖYSI 1,7M

Tuotenro 0899032077

EAN 4058794211733

-
Joustava liitosköysi

Tuotenro 0899032077
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
Optimaalinen liitosköysi käytettäväksi rakennustelineillä.
  • Elastinen liitosköysi polyamidista, leveys 30 mm

  • Varustettu alumiinisella trilock-karabiinihaalla (turvavaljaisiin liittämistä varten) ja alumiinisella putki/karabiinihaalla, jonka aukon halkaisija on enintään 56 mm, nopeaan ja yksinkertaiseen kiinnittämiseen

  • Integroitu nykäyksenvaimennin rajoittaa putoamisen pysäyttämisessä syntyvää nykäysvoimaa

  • Sisältää suojakannen tarrakiinnityksellä, joka pitelee putoamissuojainta ja helpottaa säännöllisiä tarkastuksia
HuomautusEN-standardi 355
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Rakennustelineiden rakentaminen, telineiden rakentaminen, teollinen kokoonpano, kaiderakentaminen.

EN-standardi

355

Pituus (kokonaispituus)

1,7 m

Kantavuus/nostokyky enint.

100 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot