Joustava työkalupidike
Joustava työkalupidike
JOUSTAVA TYÖKALUPIDIKE
Tuotenro 0899032969
EAN 4058794712568
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Joustava työkalupidike tarjoaa käyttäjälleen helppoutta ja turvallisuutta työskentelyyn. Sen avulla työkalut pysyvät tiukasti paikoillaan kiinnitettynä esimerkiksi turvavaljaisiin tai tukivyöhön, estäen niiden putoamisen ja mahdolliset vahingot. Tuotteen vetolujuus noin 20 kg takaa sen kestävyyden ja luotettavuuden erilaisissa työtehtävissä. Työkalupidike on kätevä apuväline, joka mahdollistaa työskentelyn sujuvasti ja tehokkaasti, samalla huolehtien työskentely-ympäristön turvallisuudesta.
- Työkalupidike voidaan kiinnittää esimerkiksi turvavaljaisiin tai tukivyöhön.
- Pidikkeen ansiosta työkalut eivät tipu, eivätkä näin aiheuta hengenvaaraa alapuolella oleville ja työkalut pysyvät myös ehjinä
- Vetolujuus noin 20 kg
Tiedot(X)