Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin
DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty
JOUSTOLAATTA DIN 6796 ZN M10
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Jousilaatat ovat puristettuja elementtejä, jotka asettuvat estämään ruuviliitosten löystymisen. Tämä saavutetaan säilyttämällä esijännitysvoima liitoksessa suuren jousivaikutuksen ansiosta.
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M10 |
Sisähalkaisija (d1) | 10,5 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 23 mm |
Korkeus (h1) | 3,2 mm |
Paksuus (s1) | 2,5 mm |
Standardit | DIN 6796 |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Soveltuu | Ruuviliitokset, lujuusluokka 8.8 ja 10.9 |
Lukitustyyppi/-toiminto | Kiinnitarrautuva, lukitseva pintarakenne |