Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin

DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty
JOUSTOLAATTA DIN 6796 ZN M14

Tuotenro 0413114

EAN 4011231363945

-
Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin

Tuotenro 0413114

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Jousilaatat ovat puristettuja elementtejä, jotka asettuvat estämään ruuviliitosten löystymisen. Tämä saavutetaan säilyttämällä esijännitysvoima liitoksessa suuren jousivaikutuksen ansiosta.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M14

Sisähalkaisija (d1)

15 mm

Ulkohalkaisija (d2)

35 mm

Korkeus (h1)

4,65 mm

Paksuus (s1)

3,5 mm

Standardit

DIN 6796

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Soveltuu

Ruuviliitokset, lujuusluokka 8.8 ja 10.9

Lukitustyyppi/-toiminto

Kiinnitarrautuva, lukitseva pintarakenne

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot