Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs sinkkihiutale, hopea (ZFSH)
DIN 6796, jousiteräs, sinkkihiutalepinnoite
JOUSTOLAATTA DIN 6796 ZFSH M16
Tuotenro 0413516
EAN 4046777718829
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Joustolaatat ovat puristettuja elementtejä, jotka asettuvat estämään ruuviliitosten löystymisen. Tämä saavutetaan säilyttämällä esijännitysvoima liitoksessa suuren jousivaikutuksen ansiosta.
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M16 |
Sisähalkaisija (d1) | 17 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 39 mm |
Korkeus (h1) | 5,25 mm |
Paksuus (s1) | 4 mm |
Standardit | DIN 6796 |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Korroosionkestävyys | 720 h |
Soveltuu | Ruuviliitokset, lujuusluokka 8.8 ja 10.9 |
Lukitustyyppi/-toiminto | Kiinnitarrautuva, lukitseva pintarakenne |