Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin
DIN 6796, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton
JOUSTOLAATTA DIN 6796 A4 M10
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M10 |
Sisähalkaisija (d1) | 10,5 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 23 mm |
Korkeus (h1) | 3,2 mm |
Paksuus (s1) | 2,5 mm |
Standardit | DIN 6796 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Soveltuu | Ruuviliitokset, lujuusluokka 8.8 ja 10.9 |
Lukitustyyppi/-toiminto | Kiinnitarrautuva, lukitseva pintarakenne |