Julkisivuruuvi A2 puurankaan
Porak. julkisivuruuvi siivillä m.kupuk A2, TX,puu
JULKISIVURUUVI A2 4,8X40 PUU
Tuotenro 5057014840
EAN 4046777744163
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
2 – leikkuukärki; ei vaadi esiporausta, ei halkaise puurankaa.
Tiedot(X)
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Nimellishalkaisija (d) | 4,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 40 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX20 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |