Julkisivuruuvi metallirankaan ruostumaton A2 ruspert-pinnoite
Julkisivur. A2 / Ruspert pinnoitus, TX matalak.
JULKISIVURUUVI A2 4,2X32 METAL
Tuotenro 5057004232
EAN 4056807023663
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Esiporaamaton julkilevyn kiinnitys metallirankaan.
Porakärki ja kaksi ensimmäistä kierrettä karkaistua hiiliterästä.
Kanta ja varsi ruostumatonta terästä A2 (1.4301)
Ruspert pinnoitettu.
Porausteho 1,2 mm min / 1,8 mm max
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija | 4,2 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 32 mm |
Materiaalin paksuus vähint., teräs | 1,2 mm |
Materiaalin paksuus enint., teräs | 1,8 mm |
Materiaali | Bimetalli/A2 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |