Julkisivuteippi, tiivistysteippi EURASOL® DUS
Itseliimautuva tiivistysteippi EURASOL DUS
JULKISIVUTEIPPI EURASOL DUS 60MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Fleecepäällyste suojaa säältä
Sopii erinomaisesti ulkokäyttöön
Tukimateriaalina höyrynläpäisevä kalvo
Maksimaalinen suojaus kondenssiveden muodostumista vastaan
Tarttuu erinomaisesti ja pysyy luotettavasti
Varmistaa pysyvästi tuulenpitävän kiinnittymisen
Ulkoasu vastaa täysin katon aluskatekalvoa
Korjaukset ja saumat eivät näy
Saksalainen energiansäästömääräys (EnEV)
Eurasol® DUS sopii erinomaisesti Wütop®-katon suojakalvojen kiinnittämiseen, ja se on testattu näillä kalvoilla. Tästä syystä suosittelemme käyttämään Wütop®-kalvoja optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
Huomioi rakentamiseen liittyvät takuuehtomme.
Saksalainen energiansäästömääräys (EnEV)
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Katon aluskatekalvojen pysyvä kiinnittäminen. Kalvojen limitysten sekä liitosten ja läpivientien kiinnittämiseen. Sopii erinomaisesti ulkokäyttöön (UV-kestävyys 8 viikkoa).
Pinnan, jolle teippi asetetaan, on oltava kuiva, eikä siinä saa olla rasvaa, lastuja eikä pölyä. Varmista, ettei kiinnitysalueelle pääse kerääntymään vettä. Älä altista kiinnitettyä teippiä pysyvälle jännitykselle.
Kiinnitä Eurasol® DUS -teippi saumaan poistamalla taustapaperia vain parin senttimetrin matkalta. Jatka taustapaperin poistamista ja kiinnitä samalla teippi koko sauman pituudelle painamalla sitä. Paina teippiä tarpeeksi voimakkaasti, jotta se tarttuu. Katkaise teippi kiinnittämisen jälkeen veitsellä.
Tuki-/selkämateriaali | Höyryä läpäisevä aluskate |
Liiman pohja-aine | Modifioitu akrylaatti |
Leveys | 60 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 25 m |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 0 – 50 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 90 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | Unlimited / suljetussa alkuperäispakkauksessa + 5 - + 23 °C lämpötilassa, kosteuden ollessa 50 % - 60 % |