Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Jump starter 12V Li-ion Booster LB 600

Jump starter 12V Li-ion Booster LB 600

Varunr. 0772070005

EAN-nummer 4099618653018

-
Jump starter 12V Li-ion Booster LB 600

Varunr. 0772070005

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Professional, powerful jump starter. Under normal external conditions, starts all vehicles with an on-board voltage of 12 V
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Lämplig för max. kubikkapacitet

0 cm³

Laddningsbart batteri/batterikapacitet

7000 mAh

Max. ström

1400 A

Nominell ström

600 A

Tvärsnitt av ledning

13,3 mm²

Bredd x höjd x djup

68 x 194 x 283 mm

Typ av laddningsbart batteri/batteri

Li-FePO4

Laddningsbart batteri/batteri permanent installerat

Ja

Antal laddningsbara batterier/batterier

1 Stck(pcs)

Höljesmaterial

ABS/TPE/Metal

Färg

Grå, Svart

Visning

4-raders LCD-skärm

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information