Jump starter Supreme Boost 9000
Jump starter Supreme Boost 9000
START-BOOSTER SUPREME 9000
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Driftspänning | 12 V |
Startström | 2300 A |
Max. ström | 9950 A |
Kondensatorkapacitet | 3000 F |
Kabellängd | 1400 mm |
Kabeltvärsnitt | 35 mm² |
Bredd x höjd x djup | 230 x 410 x 200 mm |
Vikt | 8000 g |
Min./max. drifttemperatur | -20 till 40 °C |
Säkring för hög ström | Ja |
Överspänningsskydd | Ja |
Överlastskydd | Ja |
Skydd mot omvänd polaritet | Ja |
Med på/av-strömställaren | Ja |