Juoksutepasta nro 50 FM, metallin juottamiseen, yleiskäyttöön
Yleisjuoksutepasta nro 50 FM, metallin juott.
JUOKSUTEPASTA NR.50FM 500-800C
Tuotenro 0987550
EAN 4053479357232
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Juoksute kuparin, messingin ja punametallin kovajuoksutukseen
- DIN 29454
- Valkea tahna
Juoksuteaineen jäämät ovat syövyttäviä, ja siksi ne on poistettava.
Tähän tuotteeseen sovelletaan Saksan kemikaalien kieltomääräystä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on yksityiskohtaiset tiedot tästä tuotteesta aiheutuvista vaaroista, käytön aikana toteutettavista varotoimista, vuotojen tai muun altistumisen torjunnasta sekä asianmukaisesta hävittämisestä.
Tiedot(X)
Juoksuteaine kuparin, messingin ja punametallin metalliseosten kovajuottamiseen, pois lukien kevytmetallit, joiden käyttölämpötila on 500–800 °C
Sekoita tahna hyvin ennen käyttöä. Levitä juoksuteainetta puhdistetulle työkappaleelle harjalla tai upottamalla se aineeseen. Juoksuteainetta on myös levitettävä juotoskohtaa ympäröivälle alueelle.
Sisällön paino | 100 g |
Väri | Valkoinen |
Haju/tuoksu | Hajuton |
Kemiallinen perusta | Kaliumtetrafluoriboraatti |
DIN | 29454 |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
pH-arvo | 11 |
Tiheys/ominaispaino | 1,35 g/cm³ |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!