Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Juomavesiastia hanalla

Juomavesikanisteri
JUOMAVESIASTIA 12 L HANALLA

Tuotenro 9501001685

EAN 6416061402006

-
Juomavesiastia hanalla

Tuotenro 9501001685
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
Laadukas, elintarvikekelpoisesta muovista valmistettu vesiastia

Tämä kätevä juomavesikanisteri on varustettu hanalla ja kantokahvalla, mikä tekee siitä erittäin kätevän ja helppokäyttöisen. Voit käyttää sitä paitsi veden myös muiden juomien, kuten mehun tai kotikaljan, säilyttämiseen ja tarjoiluun. Valmistettu elintarvikekelpoisesta muovista.



  • Varustettu hanalla

  • Kätevä kantokahva

  • Soveltuu veden lisäksi hyvin myös mehulle, kotikaljalle jne.

  • Valmistettu elintarvikekelpoisesta muovista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

HDPE – Suurtiheyspolyeteeni

Väri

Kirkas

Sisältö/tilavuus

12 l

Leveys

250 mm

Pituus (kokonaispituus)

290 mm

Korkeus

270 mm

Kestävyys

Vesi, Viini

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot