Juotosneste
Juotosneste
JUOTOSNESTE 250 ML
Tuotenro 0987141250
EAN 4053479985930
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Juotosneste on tehokas pohjustusaine pehmeäjuotteille ja se sopii erinomaisesti juotostinoille, kuparille ja messingille. Voidaan käyttää myös muille metalleille, mutta ei alumiinille. Neste poistaa tehokkaasti oksidit työkappaleista ja sisältää sinkkikloridia 14% sekä ammoniumkloridia 7%.
- Pohjustusaine pehmeäjuotteille
- Soveltuu juotostinoille, myös kuparin ja messingin juottamiseen sekä muille metalleille, paitsi ei alumiinille
- Juotosnestettä sivellään työkappaleisiin oksidien poistamiseksi
- Sisältää sinkkikloridia 14%, ammoniumkloridia 7%
- Pakkauskoko 250 ml
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 250 ml |
Kemiallinen perusta | Sinkkikloridi |