Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Juotospistoolisarja 230 V 60 W 5 osaa salkussa

Juotospistoolisarja, 5 osaa salkussa
JUOTOSPISTOOLI WURTH 60W 230V

Tuotenro 5964071500

EAN 4058794282160

-
Juotospistoolisarja 230 V 60 W 5 osaa salkussa

Tuotenro 5964071500
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
Heti käyttövalmis lyhyen kuumenemisajan ansiosta

Lyhyt kuumenemisaika


Valmis juottamaan viidessä sekunnissa



Juotosliitokset ovat helposti nähtävissä


Muovikotelo sisäänrakennetulla juotosliitoksen valaistuksella



Käyttäjän suojaus


Eristetty kansainvälisten standardien mukaisesti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Juotospistoolisarja 230 V 60 W 5 osaa salkussa sisältää:
3 x
Juotoskärki jatkuvaan käyttöön

JUOTOSPISTOOLI WLS 60 JUOTOSKÄRKISARJA

Kuvaus: Pitkäikäinen, sisälämmitteinen juotoskärki jatkuvaan käyttöön
Määrä: 3 x
1 x
Elektroniikkatina nro 1

TINALANKA NR1 1,0MM ELECTRONIIKKA

Kuvaus:
Langan /puikon /johdon /vaijerin halkaisija: 1.0 mm 250 g
Matala juotoslämpötila nopeasti virtaavan juotteen ansiosta
Määrä: 1 x
1 x
Salkku 4.4.1, System

SALKKU 4.4.1, ORSY

Kuvaus:
370 x 278 x 85 mm
Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x