Jyrsin DIN 844, TIALN rouhinta-viimeistelymalli
Varsijyrsin HSCo8, lyhyt, NF, leikkuu 4, TIALN
JYRSIN 16 MM NF TIALN DIN 844
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pikateräs HSSECo8,
- TIALN-pinnoitettu
- DIN 844 NF
- Lieriövartinen DIN 6535 HB
- Ruohinta-viimeistelymalli NF
- Toleranssi k12
Tiedot(X)
Halkaisija (d1) | 16 mm |
Varren halkaisija (d2) | 16 mm |
Pituus (l1) | 92 mm |
Leikkuureunan/-terän pituus (l2) | 32 mm |
Leikkuureunojen määrä (Z) | 4 KPL |
Standardit | DIN 844 |
Varren malli | Lieriö, DIN 6535-HB |
Leikkuumateriaali | HSSE Co8 |
Pinnoite | TiAlN |
Kierrekulma | 30° (oikea) |
Kärjen halkaisijan toleranssi | k12 |
Varren halkaisijan toleranssi | h6 |