Jyrsinkääntöterä
Käänn. kärki, metallin jyrsintä, kovametallinen
KM-TERÄ SDHT 1204AESN AP40F
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | SDHT 1204AESN AP40F |
Leveys | 12,70 mm |
Pituus | 12,70 mm |
Korkeus | 4,76 mm |
Sisähalkaisija | 12,70 mm |
Materiaali | VHM - täyskovametalli |
Pinnoite | Pinnoitettu |